PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851046803
Codice prodotto
PZZFX 255
Cod. produttore
FX 255
Produttore
PZZ
FX 255. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.