PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2208-M1T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851114861
Codice prodotto
PZZFX 2208-M1T6
Cod. produttore
FX 2208-M1T6
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino medio. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate M16x1,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.