PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2096-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851233531
Codice prodotto
PZZFX 2096-M2
Cod. produttore
FX 2096-M2
Produttore
PZZ
FX 2096-M2. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.