PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2015-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851119750
Codice prodotto
PZZFX 2015-W3
Cod. produttore
FX 2015-W3
Produttore
PZZ
FX 2015-W3. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con reset, a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.