PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2013-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851353925
Codice prodotto
PZZFX 2013-M2
Cod. produttore
FX 2013-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino filettato con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.