pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851066184

Codice prodotto

PZZFX 1896

Cod. produttore

FX 1896

Produttore

PZZ

FX 1896. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.