PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3098D024-K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851080418
Codice prodotto
PZZFS 3098D024-K40
Cod. produttore
FS 3098D024-K40
Produttore
PZZ
FS 3098D024-K40. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati: connettore metallico M12 a 8 poli.