PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3096E024-F7M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851144950
Codice prodotto
PZZFS 3096E024-F7M2
Cod. produttore
FS 3096E024-F7M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unita di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalita lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Regolabile in una direzione, Apertura positiva: Si.