PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3096D024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851060502
Codice prodotto
PZZFS 3096D024-M2
Cod. produttore
FS 3096D024-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 24V AC/DC.