PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3096D024-F7M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851130397
Codice prodotto
PZZFS 3096D024-F7M2
Cod. produttore
FS 3096D024-F7M2
Produttore
PZZ
FS 3096D024-F7M2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Regolabile in una direzione. Apertura positiva: Sì.