PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2996D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042720
Codice prodotto
PZZFS 2996D024-F1
Cod. produttore
FS 2996D024-F1
Produttore
PZZ
FS 2996D024-F1. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Piegato. Apertura positiva: Sì.