PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2898D024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851099809
Codice prodotto
PZZFS 2898D024-M2
Cod. produttore
FS 2898D024-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Descrizione: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 24V AC/DC.