PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2898D024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042669
Codice prodotto
PZZFS 2898D024
Cod. produttore
FS 2898D024
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Apertura positiva: Sì. Descrizione: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 24V AC/DC.