PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896E230-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851081897
Codice prodotto
PZZFS 2896E230-F1
Cod. produttore
FS 2896E230-F1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Apertura positiva: Sì. Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio E, alimentazione solenoide 230V AC.