PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896D024-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042454
Codice prodotto
PZZFS 2896D024-F2
Cod. produttore
FS 2896D024-F2
Produttore
PZZ
FS 2896D024-F2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Snodato. Apertura positiva: Sì.