PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096D024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851041914
Codice prodotto
PZZFS 2096D024-F3
Cod. produttore
FS 2096D024-F3
Produttore
PZZ
FS 2096D024-F3. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NCmossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Apertura positiva: Sì.