pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 1898D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 1898D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851098048

Codice prodotto

PZZFS 1898D024-F1

Cod. produttore

FS 1898D024-F1

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unita di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Piegato.