PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 1896D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851096754
Codice prodotto
PZZFS 1896D024-F1
Cod. produttore
FS 1896D024-F1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Apertura positiva: Sì.Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 24V AC/DC.