PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 9C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067495
Codice prodotto
PZZFR 9C5
Cod. produttore
FR 9C5
Produttore
PZZ
FR 9C5. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva asolata dritta (senza piega). Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.