PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 993-D6K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851284236
Codice prodotto
PZZFR 993-D6K21
Cod. produttore
FR 993-D6K21
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: testa non separabile (solo custodia FR, FX e FK). Azionatore: Allungatoe piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati.