PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 993-D1X INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851094170
Codice prodotto
PZZFR 993-D1X
Cod. produttore
FR 993-D1X
Produttore
PZZ
FR 993-D1X. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato .Azionatore:. Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.