PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 938-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851304163
Codice prodotto
PZZFR 938-M2
Cod. produttore
FR 938-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.