pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 938 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 938 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851040870

Codice prodotto

PZZFR 938

Cod. produttore

FR 938

Produttore

PZZ

FR 938. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.