PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 910 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040689
Codice prodotto
PZZFR 910
Cod. produttore
FR 910
Produttore
PZZ
FR 910. Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.