PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 7A7 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040535
Codice prodotto
PZZFR 7A7
Cod. produttore
FR 7A7
Produttore
PZZ
FR 7A7. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella e soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa:. A leva con rotella e soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.