PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 7A2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040511
Codice prodotto
PZZFR 7A2
Cod. produttore
FR 7A2
Produttore
PZZ
FR 7A2. Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A leva con rotella con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.