PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 708 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851039935
Codice prodotto
PZZFR 708
Cod. produttore
FR 708
Produttore
PZZ
FR 708. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncinomedio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.