PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 701-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851098543
Codice prodotto
PZZFR 701-M1
Cod. produttore
FR 701-M1
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.