PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 701 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851039782
Codice prodotto
PZZFR 701
Cod. produttore
FR 701
Produttore
PZZ
FR 701. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncinocorto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.