PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 6A1-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851092510
Codice prodotto
PZZFR 6A1-A
Cod. produttore
FR 6A1-A
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.