PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 693-D5M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851365379
Codice prodotto
PZZFR 693-D5M2
Cod. produttore
FR 693-D5M2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Allungato, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.