PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 693-D3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851179068
Codice prodotto
PZZFR 693-D3M2
Cod. produttore
FR 693-D3M2
Produttore
PZZ
FR 693-D3M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.