pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 655-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 655-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851129070

Codice prodotto

PZZFR 655-W3

Cod. produttore

FR 655-W3

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: con reset simultaneo per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).