PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 638-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851120428
Codice prodotto
PZZFR 638-W3
Cod. produttore
FR 638-W3
Produttore
PZZ
FR 638-W3. Interruttore di posizione con reset per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.