PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 616-W3M2P12 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851305269
Codice prodotto
PZZFR 616-W3M2P12
Cod. produttore
FR 616-W3M2P12
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a pistoncino in metallo con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.