PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 607-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851167799
Codice prodotto
PZZFR 607-W3M2
Cod. produttore
FR 607-W3M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a leva angolare regolabile conrotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.