PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 605 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851038549
Codice prodotto
PZZFR 605
Cod. produttore
FR 605
Produttore
PZZ
FR 605. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva angolare con rotella.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.