pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 602-W3M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 602-W3M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851166495

Codice prodotto

PZZFR 602-W3M1

Cod. produttore

FR 602-W3M1

Produttore

PZZ

FR 602-W3. Interruttore di posizione con reset a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, a leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.