PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 602-M2R23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851448713
Codice prodotto
PZZFR 602-M2R23
Cod. produttore
FR 602-M2R23
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.