pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 601-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 601-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851119460

Codice prodotto

PZZFR 601-W3

Cod. produttore

FR 601-W3

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione con reset a pistoncino corto. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.