PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 5C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066450
Codice prodotto
PZZFR 5C2
Cod. produttore
FR 5C2
Produttore
PZZ
FR 5C2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto:1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva asolata dritta. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.