PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 5A4-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851342745
Codice prodotto
PZZFR 5A4-M2
Cod. produttore
FR 5A4-M2
Produttore
PZZ
FR 5A4-M2. Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.