PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 5A3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851038389
Codice prodotto
PZZFR 5A3
Cod. produttore
FR 5A3
Produttore
PZZ
FR 5A3. Interruttore di posizione a pistoncino con reset simultaneo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con reset simultaneo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.