PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 5A2-M2K13 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851091568
Codice prodotto
PZZFR 5A2-M2K13
Cod. produttore
FR 5A2-M2K13
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.