PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 5A2-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851283529
Codice prodotto
PZZFR 5A2-M1
Cod. produttore
FR 5A2-M1
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella con soffietto esterno, Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.