pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 5A2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva angolare con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851038358

Codice prodotto

PZZFR 5A2

Cod. produttore

FR 5A2

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Leva angolare con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

30.8 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

30.8 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

91.6 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno.Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata, IP67 secondo IEC 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, 1NO+1NC scatto rapido, con apertura positiva.