PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 596-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851262425
Codice prodotto
PZZFR 596-M2
Cod. produttore
FR 596-M2
Produttore
PZZ
FR 596-M2. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.