PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 593-E3D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851173660
Codice prodotto
PZZFR 593-E3D
Cod. produttore
FR 593-E3D
Produttore
PZZ
FR 593-E3D. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza di estrazione dell’azionatore: 30N. Azionatori: azionatore diritto VF KEYD.