PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 593-DM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851388378
Codice prodotto
PZZFR 593-DM2
Cod. produttore
FR 593-DM2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.