PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 569-L35 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851135088
Codice prodotto
PZZFR 569-L35
Cod. produttore
FR 569-L35
Produttore
PZZ
FR 569-L35. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Azionatore regolabile con rotella in tecnopolimero.